22-574 アドインレタ 数字 大 タカ印(ササガワ) 24507613

アドインレタ 数字 大

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(18片) 注文コード24507613 品番22-574
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

プライス表示などに大変便利な数字型シール。赤色なので、遠めからでも目立ちやすい。白ぶちなので重ねても輪郭がハッキリして綺麗です。白フチがついているから、重ねて貼ってもキレイに見える!

材質コートタック紙 質量(g)24 文字4 シートサイズ(mm)130×95 寸法(縦×横)(mm)77×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする