バスクリーナー

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24511597 品番18016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

排水口のゴミ取りに便利なピンセット内蔵。

材質頭部/ウレタンスポンジ 柄/ABSパイプ 全長(mm)840 質量(g)130 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-14
用途:
風呂
農・林・水産業

劣化すると棒がスポンジから外れる。
使用期間は半年持たなかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする