アサヒ興洋
アサヒ興洋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アサヒ興洋の 卓上備品・テーブルウェア
アサヒ興洋の 箸立・楊枝入・ナフキン立
おしぼり入れ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24513128
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
シンプルで扱いやすいおしぼり入れです。
樹脂製なので割れにくく、扱いやすいです。
材質
ABS樹脂
色
茶
奥行(mm)
本体:72
幅(cm)
本体:16.7
高さ(cm)
本体:2.5