<L> 標準 リニアベアリング

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24513405 品番 L25A-UU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
寸法D(mm)40(0-0.016) 寸法D0(mm)38 寸法L(mm)55(0-0.3) 寸法T(mm)1.2 寸法T0(mm)10.5(最小値) 寸法d(mm)25(0-0.010) 寸法l(mm)41(0-0.3) 寸法w(mm)1.85 質量(kg)0.2 ボール列数6(L/ADJ)、5(OP) 基本定格荷重C(N)2164 基本定格荷重Co(N)1790 寸法θ°50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24513448
2017-11-24
用途:
機械メンテナンス
製造業

機械に使用している部品が故障した為購入交換、特に問題は無いただ部品が早く届いたので、週末に修理が出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする