オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<L> 標準 リニアベアリング
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24513432
品番
L35-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
52(0-0.019)
寸法D0(mm)
49
寸法L(mm)
70(0-0.3)
寸法T(mm)
2
寸法T0(mm)
14.5(最小値)
寸法d(mm)
35(0-0.012)
寸法l(mm)
49.5(0-0.3)
寸法w(mm)
2.1
質量(kg)
0.35
ボール列数
6(L/ADJ)、5(OP)
基本定格荷重C(N)
3521
基本定格荷重Co(N)
3090
寸法θ°
50
RoHS指令(10物質対応)
対応