オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<L> 標準 リニアベアリング
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24513457
品番
L50-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
80(0-0.019)
寸法D0(mm)
76.5
寸法L(mm)
100(0-0.3)
寸法T(mm)
2
寸法T0(mm)
21(最小値)
寸法d(mm)
50(0-0.012)
寸法l(mm)
74(0-0.3)
寸法w(mm)
2.6
質量(kg)
1.43
ボール列数
6(L/ADJ)、5(OP)
基本定格荷重C(N)
8272
基本定格荷重Co(N)
6430
寸法θ°
50
RoHS指令(10物質対応)
対応