オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<L> 標準 リニアベアリング
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24513466
品番
L60-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
90(0-0.022)
寸法D0(mm)
86.5
寸法L(mm)
110(0-0.3)
寸法T(mm)
2
寸法T0(mm)
25(最小値)
寸法d(mm)
60(0-0.015)
寸法l(mm)
85(0-0.3)
寸法w(mm)
3.15
質量(kg)
2.2
ボール列数
6(L/ADJ)、5(OP)
基本定格荷重C(N)
9847
基本定格荷重Co(N)
7270
寸法θ°
50
RoHS指令(10物質対応)
対応