オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<ML> 防錆 リニアベアリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24513597
品番
ML30-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
45(0-0.016)
寸法D0(mm)
43
寸法L(mm)
64(0-0.3)
寸法d(mm)
30(0-0.010)
寸法l(mm)
44.5(0-0.3)
寸法w(mm)
1.85
質量(kg)
0.24
基本定格荷重C(N)
3245
基本定格荷重Co(N)
2510
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
6