オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LD> ダブル リニアベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24514717
品番
LD12-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
寸法D(mm)
21(0-0.016)
寸法D0(mm)
20
寸法L(mm)
57(0-0.3)
寸法d(mm)
12(0-0.009)
寸法l(mm)
46(0-0.3)
寸法w(mm)
1.3
質量(kg)
0.08
基本定格荷重C(N)
892
基本定格荷重Co(N)
860
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
7.1
玉列数
4