オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LD> ダブル リニアベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24514762
品番
LD30-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
45(0-0.019)
寸法D0(mm)
43
寸法L(mm)
123(0-0.4)
寸法d(mm)
30(0-0.0010)
寸法l(mm)
89(0-0.4)
寸法w(mm)
1.85
質量(kg)
0.48
基本定格荷重C(N)
5273
基本定格荷重Co(N)
5010
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
85.6
玉列数
6