<MLD> 防錆 ダブル リニアベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24514796 品番 MLD5-UU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
寸法D(mm)10(0-0.010) 寸法D0(mm)9.6 寸法L(mm)29(0-0.2) 寸法d(mm)5(0-0.008) 寸法l(mm)20(0-0.3) 寸法w(mm)1.1 質量(kg)0.009 基本定格荷重C(N)200 基本定格荷重Co(N)200 RoHS指令(10物質対応)対応 動的許容モーメント(N・m)0.6 玉列数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする