オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<MLD> 防錆 ダブル リニアベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24514823
品番
MLD10-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
寸法D(mm)
19(0-0.016)
寸法D0(mm)
18
寸法L(mm)
55(0-0.3)
寸法d(mm)
10(0-0.009)
寸法l(mm)
44(0-0.3)
寸法w(mm)
1.3
質量(kg)
0.062
基本定格荷重C(N)
865
基本定格荷重Co(N)
850
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
6.5
玉列数
4