オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<MLD> 防錆 ダブル リニアベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24514893
品番
MLD35-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
52(0-0.022)
寸法D0(mm)
49
寸法L(mm)
135(0-0.4)
寸法d(mm)
35(0-0.0012)
寸法l(mm)
99(0-0.4)
寸法w(mm)
21
質量(kg)
0.8
基本定格荷重C(N)
5722
基本定格荷重Co(N)
6180
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
102.5
玉列数
6