オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LD-OH> 油穴付 ダブル リニアベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24515198
品番
LD20-OH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
寸法D(mm)
32(0-0.019)
寸法D0(mm)
30.3
寸法D1(mm)
31
寸法L(mm)
80(0-0.3)
寸法T(mm)
3
寸法d(mm)
20(0-0.010)
寸法l(mm)
61(0-0.3)
寸法n×ΦS(mm)
5×Φ2
寸法w(mm)
1.6
質量(kg)
0.18
基本定格荷重C(N)
2083
基本定格荷重Co(N)
2020
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
5