iPhone16e 防水・防塵・耐衝撃ケース「SLIM DIVER(スリムダイバー)」 ブラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24515517 品番MP-MISS24CWPSBK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

iPhone 16e対応の防水・防塵・耐衝撃ケース/MagSafeアクセサリが使える/最高等級の防水防塵性能(IP68相当)/耐衝撃性能 MIL-STD 810G 準拠/装着したままでも操作性抜群/付属品:ハンドストラップ、クリーニングクロス、取扱説明書

付属品クリーニングクロス、ハンドストラップ(長さ調整不可)、取り扱い説明書 材質PC+PET+TPU タイプバンパー、ケース型 本体質量(g)64.4 対応機種iPhone16e 機能・画面側もしっかり管理。タッチ操作も可能・MagSafeアクセサリ使用可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×14×162 防塵防水性能IP68相当 耐衝撃性能MIL-STD 810G準拠
注意
※ワイヤレス充電も可能ですが、充電に時間がかかるため、有線での充電をおすすめします

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする