オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<MLFK> 防錆 標準 角フランジ付リニアベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24516318
品番
MLFK6-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
寸法D(mm)
12(0-0.021)
寸法Df(mm)
28
寸法Dp(mm)
20
寸法K(mm)
22
寸法L(mm)
19
寸法S(mm)
M3
寸法d(mm)
6(0-0.009)
寸法t(mm)
5
質量(kg)
0.023
基本定格荷重C(N)
218
基本定格荷重Co(N)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
4