オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LFT> 標準 Tフランジ付リニアベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
6(0-0.009)
注文コード
24516826
品番
LFT6-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法D(mm)
12(0-0.021)
寸法Df(mm)
28
寸法Dp(mm)
20
寸法L(mm)
19
寸法S(mm)
M3
寸法T(mm)
18
寸法d(mm)
6(0-0.009)
寸法t(mm)
5
質量(kg)
0.018
基本定格荷重C(N)
218
基本定格荷重Co(N)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
4