オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LFD> 標準 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24518935
品番
LFD50-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
80(0-0.030)
寸法Df(mm)
116
寸法Dp(mm)
98
寸法L(mm)
192
寸法S(mm)
M8
寸法d(mm)
50(0-0.012)
寸法t(mm)
13
質量(kg)
3.6
基本定格荷重C(N)
13442
基本定格荷重Co(N)
12860
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
395.8
玉列数
6