<MLFDTB> 防錆 ボスTフランジ付 ダブル リニアベアリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)10(0-0.009) 注文コード24521613 品番MLFDTB10-UU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は寸法dなど17種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)- 寸法B(mm)- 寸法D(mm)19(0-0.021) 寸法D1(mm)32 寸法Df(mm)54 寸法Dp(mm)29 寸法L(mm)80 寸法S(mm)M5 寸法T(mm)25 寸法d(mm)10(0-0.009) 寸法h10(mm)32 寸法l(mm)8 寸法t(mm)8 質量(kg)0.08 基本定格荷重C(N)865 基本定格荷重Co(N)850 RoHS指令(10物質対応)対応 動的許容モーメント(N・m)6.5 玉列数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする