オザック精工
<LFLK> 油穴付 角フランジ付 ロング リニアベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法d(mm)
6(0-0.012)
6(0-0.012)
8(0-0.012)
10(0-0.012)
12(0-0.015)
13(0-0.015)
16(0-0.015)
20(0-0.018)
25(0-0.018)
30(0-0.018)
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24524027
品番
LFLK6-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
15(0-0.021)
寸法Df(mm)
32
寸法Dp(mm)
24
寸法K(mm)
25
寸法L(mm)
51
寸法S(mm)
M3
寸法d(mm)
6(0-0.012)
寸法t(mm)
5
質量(kg)
0.06
基本定格荷重C(N)
354
基本定格荷重Co(N)
310
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
3.5
玉列数
4