<LFLC> 油穴付 センター丸フランジ付 ロング リニアベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24525122 品番 LFLC10-UU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法D(mm)23(0-0.021) 寸法D1(mm)23 寸法Df(mm)43 寸法Dp(mm)33 寸法L(mm)80 寸法S(mm)M4 寸法d(mm)10(0-0.012) 寸法h10(mm)23 寸法l(mm)27 寸法t(mm)6 質量(kg)0.21 基本定格荷重C(N)865 基本定格荷重Co(N)850 RoHS指令(10物質対応)対応 動的許容モーメント(N・m)15.4 玉列数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする