<LFDK-OH> 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24526312 品番 LFDK16-OH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
寸法D(mm)28(0-0.021) 寸法D1(mm)27 寸法D2(mm)28 寸法Df(mm)48 寸法Dp(mm)38 寸法K(mm)37 寸法L(mm)68 寸法M(mm)M4 寸法T(mm)3 寸法d(mm)16(0-0.009) 寸法h10(mm)28 寸法l1(mm)26 寸法l2(mm)8 寸法n×ΦS(mm)5×Φ1.5 寸法t(mm)6 質量(kg)0.17 基本定格荷重C(N)1248 基本定格荷重Co(N)1300 RoHS指令(10物質対応)対応 動的許容モーメント(N・m)11.3 玉列数5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする