オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<MLFW> 防錆 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
8(0-0.009)
注文コード
24526714
品番
MLFW8-UU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法d
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
44
寸法Dha(mm)
24
寸法Dp(mm)
35
寸法L(mm)
56
寸法S1(mm)
M5
寸法S2(mm)
M4
寸法d(mm)
8(0-0.009)
寸法t(mm)
7
質量(kg)
0.09
基本定格荷重C(N)
419
基本定格荷重Co(N)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
2.5
玉列数
4