オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<MLFW> 防錆 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24526784
品番
MLFW30-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
寸法Df(mm)
104
寸法Dha(mm)
65
寸法Dp(mm)
86
寸法L(mm)
144
寸法S1(mm)
M10
寸法S2(mm)
M8
寸法d(mm)
30(0-0.010)
寸法t(mm)
12
質量(kg)
1.44
基本定格荷重C(N)
5273
基本定格荷重Co(N)
5010
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
95.4
玉列数
6