<MCH> 防錆 コンパクト リニアアルミハウジング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)4(0-0.008) 注文コード24529173 品番MCH4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法dなど14種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)16 寸法L(mm)16 寸法S1(mm)M3 寸法S2(mm)M2 寸法T(mm)6(±0.02) 寸法W(mm)12 寸法d(mm)4(0-0.008) 寸法h(mm)10(±0.02) 寸法l(mm)10 寸法t(mm)3 質量(kg)0.09 基本定格荷重C(N)59 基本定格荷重Co(N)60 玉列数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする