オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<MCH> 防錆 コンパクト リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
5(0-0.008)
注文コード
24529182
品番
MCH5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法d
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
18
寸法L(mm)
19
寸法S1(mm)
M3
寸法S2(mm)
M2
寸法T(mm)
7(±0.02)
寸法W(mm)
14
寸法d(mm)
5(0-0.008)
寸法h(mm)
11(±0.02)
寸法l(mm)
12
寸法t(mm)
3
質量(kg)
0.13
基本定格荷重C(N)
123
基本定格荷重Co(N)
110
玉列数
4