オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<UMCH> ウルトラ 防錆 コンパクト リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24529453
品番
UMCH13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
36
寸法L(mm)
42
寸法S1(mm)
M6
寸法S2(mm)
M5
寸法S3(mm)
M4
寸法T(mm)
15(±0.02)
寸法W(mm)
30
寸法d(mm)
13(0-0.009)
寸法h(mm)
21(±0.02)
寸法l1(mm)
28
寸法l2(mm)
16
寸法t(mm)
6
質量(kg)
0.11
基本定格荷重C(N)
555
基本定格荷重Co(N)
440
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
4