オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<UMCH> ウルトラ 防錆 コンパクト リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24529505
品番
UMCH35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
78
寸法L(mm)
86
寸法S1(mm)
M10
寸法S2(mm)
M10
寸法S3(mm)
M8
寸法T(mm)
33(±0.02)
寸法W(mm)
66
寸法d(mm)
35(0-0.012)
寸法h(mm)
45(±0.02)
寸法l1(mm)
56
寸法l2(mm)
32
寸法t(mm)
12
質量(kg)
1.07
基本定格荷重C(N)
3521
基本定格荷重Co(N)
3090
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
6