オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LH> リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24529916
品番
LH16B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
寸法H(mm)
37
寸法H0(mm)
12
寸法H1(mm)
31.5
寸法L(mm)
44
寸法S1(mm)
M5
寸法S2(mm)
M4
寸法T(mm)
25(±0.02)
寸法W(mm)
50
寸法d(mm)
16(0-0.009)
寸法h(mm)
19(±0.02)
寸法l(mm)
34
寸法t(mm)
9
寸法t0(mm)
7
寸法w(mm)
36
質量(kg)
0.2
基本定格荷重C(N)
768
基本定格荷重Co(N)
650
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
5