オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LH> リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24529977
品番
LH50B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
101
寸法H0(mm)
25
寸法H1(mm)
80
寸法L(mm)
110
寸法S1(mm)
M10
寸法S2(mm)
M8
寸法T(mm)
61(±0.02)
寸法W(mm)
122
寸法d(mm)
50(0-0.012)
寸法h(mm)
52(±0.02)
寸法l(mm)
80
寸法t(mm)
25
寸法t0(mm)
11
寸法w(mm)
100
質量(kg)
3.4
基本定格荷重C(N)
8272
基本定格荷重Co(N)
8272
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
6