オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LH> リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24529986
品番
LH60B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
114
寸法H0(mm)
25
寸法H1(mm)
94
寸法L(mm)
122
寸法S1(mm)
M12
寸法S2(mm)
M10
寸法T(mm)
66(±0.02)
寸法W(mm)
132
寸法d(mm)
60(0-0.015)
寸法h(mm)
58(±0.02)
寸法l(mm)
90
寸法t(mm)
30
寸法t0(mm)
12
寸法w(mm)
108
質量(kg)
4.3
基本定格荷重C(N)
9847
基本定格荷重Co(N)
9847
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
6