オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<MLH> 防錆 リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
25(0-0.010)
寸法L(mm)
73
注文コード
24530047
品番
MLH25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法L
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
51
寸法H0(mm)
18
寸法H1(mm)
42.5
寸法L(mm)
73
寸法S1(mm)
M8
寸法S2(mm)
M6
寸法T(mm)
38(±0.02)
寸法W(mm)
76
寸法d(mm)
25(0-0.010)
寸法h(mm)
26(±0.02)
寸法l(mm)
50
寸法t(mm)
12
寸法t0(mm)
11
寸法w(mm)
54
質量(kg)
0.65
基本定格荷重C(N)
2164
基本定格荷重Co(N)
1790
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
6