オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<MLH> 防錆 リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
10(0-0.009)
寸法L(mm)
35
注文コード
24530083
品番
MLH10B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法L
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
26
寸法H0(mm)
10
寸法H1(mm)
21.5
寸法L(mm)
35
寸法S1(mm)
M5
寸法S2(mm)
M4
寸法T(mm)
20(±0.02)
寸法W(mm)
40
寸法d(mm)
10(0-0.009)
寸法h(mm)
13(±0.02)
寸法l(mm)
21
寸法t(mm)
8
寸法t0(mm)
6
寸法w(mm)
28
質量(kg)
0.11
基本定格荷重C(N)
532
基本定格荷重Co(N)
430
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
4