オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<MLH> 防錆 リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
30(0-0.010)
寸法L(mm)
72
注文コード
24530144
品番
MLH30B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法L
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
57
寸法H0(mm)
18
寸法H1(mm)
48.5
寸法L(mm)
72
寸法S1(mm)
M8
寸法S2(mm)
M6
寸法T(mm)
39(±0.02)
寸法W(mm)
78
寸法d(mm)
30(0-0.010)
寸法h(mm)
30(±0.02)
寸法l(mm)
58
寸法t(mm)
15
寸法t0(mm)
10
寸法w(mm)
58
質量(kg)
0.8
基本定格荷重C(N)
3245
基本定格荷重Co(N)
2510
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
6