オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LD-MF> メンテナンスフリー ダブル リニアベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24533032
品番
LD10MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
寸法d(mm)
10(0-0.009)
寸法L(mm)
64(0-0.3)
寸法D(mm)
19(0-0.016)
寸法l(mm)
44(0-0.3)
寸法D0(mm)
18
寸法w(mm)
1.3
基本定格荷重C(N)
85
基本定格荷重Co(N)
850
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
6.5