オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<ULD-MF> ウルトラ メンテナンスフリー ダブル リニアベアリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24533364
品番
ULD12MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法d(mm)
12(0-0.009)
寸法L(mm)
66(0-0.3)
寸法D(mm)
21(0-0.016)
寸法l(mm)
46(0-0.3)
寸法D0(mm)
20
寸法w(mm)
1.3
基本定格荷重C(N)
892
基本定格荷重Co(N)
860
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
7.1