オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<UMLD-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 ダブル リニアベアリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24533486
品番
UMLD8MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法d(mm)
8(0-0.009)
寸法L(mm)
52(0-0.3)
寸法D(mm)
15(0-0.013)
寸法l(mm)
35(0-0.3)
寸法D0(mm)
14.3
寸法w(mm)
1.1
基本定格荷重C(N)
419
基本定格荷重Co(N)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
2