オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<UMLD-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 ダブル リニアベアリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24533565
品番
UMLD20MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
寸法d(mm)
20(0-0.010)
寸法L(mm)
91(0-0.4)
寸法D(mm)
32(0-0.019)
寸法l(mm)
61(0-0.4)
寸法D0(mm)
30.3
寸法w(mm)
1.6
基本定格荷重C(N)
2083
基本定格荷重Co(N)
2020
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
23.8