Eppendorf(エッペンドルフ)
Eppendorf(エッペンドルフ)の バイオ・食品(菌)関連用品
Eppendorf(エッペンドルフ)の 培養用品
Eppendorf(エッペンドルフ)の マイクロテストチューブ/サンプルカップ
Protein LoBind チューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本×2袋)
注文コード
24533696
品番
0030 108.302
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
純度レベル:PCR clean、底の形状:コニカル、最大遠心力:25,000×g
色
カラーレス
タイプ
5.0mL、PCR clean
サイズ(mm)
約17Φ
アズワン品番
61-0168-57