Eppendorf(エッペンドルフ)
Eppendorf(エッペンドルフ)の バイオ・食品(菌)関連用品
Eppendorf(エッペンドルフ)の 培養用品
Eppendorf(エッペンドルフ)の マイクロプレート
ディープウェルプレート 96/2000
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(4枚×5袋)
注文コード
24534335
品番
0030 501.330
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥28,980
¥
12,980
バスケットに入れる
ウェル数
96
容量(μL)
2000
タイプ
PCR clean
色(フレーム)
緑
アズワン品番
61-0170-05