Eppendorf(エッペンドルフ)
Eppendorf(エッペンドルフ)の バイオ・食品(菌)関連用品
Eppendorf(エッペンドルフ)の 培養用品
Eppendorf(エッペンドルフ)の マイクロプレート
マイクロプレート MTP 96
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16枚×5袋)
ウェル形状
F底
底形状
平底
注文コード
24534606
品番
0030 601.106
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
ウェル形状・底形状
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ウェル数
96
ウェル形状
F底
底形状
平底
容量(μL)
50〜350
色(フレーム)
白
アズワン品番
61-0170-32