Eppendorf(エッペンドルフ)
Eppendorf(エッペンドルフ)の バイオ・食品(菌)関連用品
Eppendorf(エッペンドルフ)の 培養用品
Eppendorf(エッペンドルフ)の マイクロプレート
マイクロプレート MTP 96
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16枚×5袋)
ウェル形状
U底
底形状
丸底
注文コード
24534624
品番
0030 601.807
参考基準価格(税別)
¥56,800
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
ウェル形状・底形状
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ウェル数
96
ウェル形状
U底
底形状
丸底
材質
ポリプロピレン
色(フレーム)
黒
アズワン品番
61-0170-39