Eppendorf(エッペンドルフ)
Eppendorf(エッペンドルフ)の バイオ・食品(菌)関連用品
Eppendorf(エッペンドルフ)の 培養用品
Eppendorf(エッペンドルフ)の マイクロプレート
マイクロプレート MTP 384
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16枚×5袋)
ウェル形状
F底
底形状
平底 Sterile
注文コード
24534974
品番
0030 622.103
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
ウェル形状・底形状・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ウェル数
384
ウェル形状
F底
底形状
平底 Sterile
容量(μL)
10〜120
タイプ
Sterile
色(フレーム)
白
アズワン品番
61-0170-49