0030 124.847 PCRプレート用フラットキャップストリップ Eppendorf(エッペンドルフ) 24535288

0030 124.847 PCRプレート用フラットキャップストリップ Eppendorf(エッペンドルフ) 24535288
0030 124.847 PCRプレート用フラットキャップストリップ Eppendorf(エッペンドルフ) 24535288

PCRプレート用フラットキャップストリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(12本×10セット)
注文コード
24535288
品番
0030 124.847
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

0.1および0.2mLウェル用の8個のマイクロキャップが付いたストリップ
Eppendorf twin.tec PCR Plates、PCRストリップ、その他の標準マルチウェルプレートを素早く簡単にシーリング
フラット Cap Stripsはリアルタイム PCRに最適
オートクレーブ可能 (121℃、 20 min)

アズワン品番
61-0169-07

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする