サイズL
全長(cm)23
中指長(cm)8
手の平幅(cm)9.3
手のひらまわり(cm)18.6
材質・原手:ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン ・すべり止め:ポリ塩化ビニル
色イエロー/ホワイト
ゲージ数13
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
耐切創性B、3
機能耐切創、低発塵性、耐熱、耐油性、耐引裂
入数(双)1
トラスコ品番758-5811
質量(g)50
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン