アトム
13G ケブラーSD すべり止めPVC
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
21日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
全長(cm)
24
22
23
24
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
24540757
品番
HG-153-1P
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性に優れたポリ塩化ビニルのすべり止め付き。
クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
サイズ
LL
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.1
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
・原手:ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン ・すべり止め:ポリ塩化ビニル
色
イエロー/ホワイト
ゲージ数
13
規格
ISO13997-TDM、EN388-2003
耐切創性
B、3
機能
耐切創、低発塵性、耐熱、耐油性、耐引裂
入数(双)
1
トラスコ品番
758-5829
質量(g)
58
材質(すべり止め)
ポリ塩化ビニル
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン