明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style 男女兼用カーディガン UZT461
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24584114
品番
UZT461
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
お洗濯を繰り返しても機能はそのまま。空気触媒「TioTio」なら、24時間365日ずっと抗菌・防汚・消臭。
室内干しOK。花粉対策。年中清潔、年中快適。副作用のない抗菌、消臭。
色
ネイビー
サイズ
L
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
110
混率(%)
アクリル70・ウール30
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
67
生地
空気触媒TioTio
色番
5
生地性能
速乾性、帯電防止、防汚性、消臭機能、抗菌、手洗OK、日本製
性別
男女兼用