E-style ウラケトレーナー CA5000A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24596075 品番 CA5000A
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

綿100%の裏毛素材を使用したソフトな肌触りのトレーナー。

ネイビー サイズEL タイプ男女兼用 胸囲(cm)124 混率(%)綿100 着丈(cm)69 裄丈(cm)89 生地裏毛 色番5 生地性能日本製 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする