曜日別特売
UZT413E E-style 男女兼用トレーナー UZT413E 明石スクールユニフォームカンパニー 24596933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-style 男女兼用トレーナー UZT413E

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サックス
サイズLL
胸囲(cm)124
着丈(cm)66
内容量1着注文コード24596933品番UZT413E
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

お洗濯に強く、毛玉もできにくい、裏パイル素材のトレーナー。

サックスサイズLLタイプ男女兼用胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル85・綿15着丈(cm)66裄丈(cm)86生地制電裏パイル色番4グリーン購入法適合生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする