京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの 柄付タイプ
カッタ MFH
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
2
注文コード
24635476
品番
MFH10-W10-01-2T
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有
刃数
2
全長(mm)
60
質量(kg)
0.03
適合チップ
LPGT010210ER-GM
スクリュー
SB-1840TRP(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)
20
すくい角A.R.(°)
+5(max.)
レンチ
FTP-6
寸法DC(mm)
6.2
最高回転速度(min
-1
)
16200
寸法DCON(mm)
10
寸法APMX(mm)
0.5
寸法DCX(mm)
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。